Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmstück für Kabelrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmstück für Kabelrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Klemmstück für Kabelrinne zur Trennstegbefestigung Edelstahl, rostfrei A2 1.4310 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-6062280
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062280
EAN/GTIN:
     4012195694618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmstück
Trennstegadapter
Trennstegbefestigung
Trennstegverbinder
Klemmstück zur schraubenlosen Befestigung von Trennstegen in RKSM Kabelrinnen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Adapter
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Steigeleiter:
nein
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,32409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,57409*
€ 0,68317
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46409*
€ 0,55227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44409*
€ 0,52847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39409*
€ 0,46897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38409*
€ 0,45707
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32409*
€ 0,38567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.