Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennsteg 85x3000 TSG 85 FS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
Trennsteg für Kabeltragsysteme 85x2995 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6013-80952913
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6062114
EAN/GTIN:
     4012195694571
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Schottwand
Trennwand Schaltschrank
Trennsteg

Trennsteg 85x3000 TSG 85 FS

Trennsteg zur Trennung von Kabeln und Leitungen mit unterschiedlichen Spannungen oder Funktionen.
Weitere Informationen:
Trennwandhöhe:
85 mm
Länge:
3000 mm
Ausführung:
L-Profil
Befestigungslochung:
nein
Befestigungsart:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,40*
€ 24,45*
Lager 6013
€ 195,00*
ab € 21,94002*
€ 30,45*
4 Tage
15
€ 6,50*
ab € 32,30001*
€ 43,51002*
Preise: Lager 6013
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,45*
€ 36,2355
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,97*
€ 35,6643
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,28001*
€ 33,65321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,32001*
€ 32,51081
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,03001*
€ 30,97571
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,94002*
€ 26,10862
pro Packung
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 7,31334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6013
Versand: Lager 6013
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 195,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6013
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062284
ab € 0,36357*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067970
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.