Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne SKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne SKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne SKSMU ungelocht, Schnellverbindung 60x150x3050 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059690
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059690
EAN/GTIN:
     4012195829850
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
Ungelochte Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
150 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.46 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
2600 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
550 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,44*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 50,44334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 62,45334*
€ 74,31947
pro Meter
ab 6 Meter
€ 61,10334*
€ 72,71297
pro Meter
ab 15 Meter
€ 60,01334*
€ 71,41587
pro Meter
ab 30 Meter
€ 58,61334*
€ 69,74987
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 50,44*
€ 60,02
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041042
ab € 27,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041132
ab € 26,98*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052150
ab € 53,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068916
ab € 11,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.