Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl bandverzinkt
Deckel mit Drehriegel für Kabelrinne und Kabelleiter 150x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     5382E-110869
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6052150
EAN/GTIN:
     4012196058099
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahnabdeckung
Kabelbahndeckel
Kabelrinnenabdeckung
Kabelrinnendeckel
Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: kabelbahndeckel obo, Deckel, Abdeckplatte, Kabelleiterdeckel, Deckel Kabelleiter, Deckel Kabelrinne, Oberteil
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
191
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 49,87*
€ 64,96*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 50,02002*
€ 64,97004*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 69,00*
ab € 54,42*
€ 70,72002*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 64,96*
€ 77,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,99*
€ 73,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,65*
€ 70,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,30*
€ 70,57
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,87*
€ 59,35
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 49,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 194,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.