Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x300x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059025
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059025
EAN/GTIN:
     4012195830085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
300 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
17800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.8 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne lxbxh 3000x100x60, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,72001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 38,90667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,34*
€ 174,1446
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 144,74001*
€ 172,24061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,55001*
€ 166,06451
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 137,61*
€ 163,7559
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,72001*
€ 138,89681
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041066
ab € 49,24*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041156
ab € 52,60*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040506
ab € 65,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052712
ab € 132,67002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051383
ab € 48,95*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068942
ab € 17,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,18002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.