Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKSM gelocht, mit Schnellverbindung 60x200x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6059022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6059022
EAN/GTIN:
     4012195830047
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn obo
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Ab Kabelrinnenbreite 200 mm mit 30% Lochanteil, nach VdS Richtlinie 2092 zum Einsatz unter Sprinkleranlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
200 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
11800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.39 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
700 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, kabelrinne breite 200mm, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,71001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Meter (ab € 29,23667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,08*
€ 133,3752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,82*
€ 131,8758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,40002*
€ 125,42602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,75001*
€ 124,65251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 87,71001*
€ 104,37491
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041064
ab € 33,96*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041154
ab € 33,28*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040504
ab € 43,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052709
ab € 107,11002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051367
ab € 113,42001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068940
ab € 14,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,18002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.