Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 85x600x3000 Stahl bandverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 85x600x3000 Stahl bandverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht, mit Verbinder 85x600x3000 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6057535
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6057535
EAN/GTIN:
     4012196061037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
obo kabelrinne feuerverzinkt
MKS 85 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 85 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
85 mm
Breite:
600 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
5.53 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1750 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,39334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 56,39334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 68,37334*
€ 81,36427
pro Meter
ab 6 Meter
€ 68,22334*
€ 81,18577
pro Meter
ab 15 Meter
€ 66,92334*
€ 79,63877
pro Meter
ab 30 Meter
€ 65,11334*
€ 77,48487
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 56,39334*
€ 67,10807
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7000561
ab € 74,81*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7001851
ab € 77,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6052606
ab € 49,74334*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067123
ab € 4,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070233
ab € 6,02*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062068
ab € 12,29001*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.