Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne MKS gelocht 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne MKS gelocht 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne MKS gelocht 60x400x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6055664
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6055664
EAN/GTIN:
     4012196388035
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
MKS 60 = Mittelschweres-Kabelrinnen-System in 60 mm Seitenhöhe.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.03 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1.5 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
1000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
500 N/m
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Schraubverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,97*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 51,97* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 64,51*
€ 76,77
pro Meter
ab 6 Meter
€ 63,29*
€ 75,32
pro Meter
ab 15 Meter
€ 62,15*
€ 73,96
pro Meter
ab 30 Meter
€ 60,08*
€ 71,50
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 51,97*
€ 61,84
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7066406
ab € 88,87*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7125410
ab € 114,13*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 83,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6067603
ab € 2,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7070322
ab € 5,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 17,41002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,10001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.