Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Kabelrinne RKSM Magic, mit Schnellverbindung 60x400x3050 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6047690
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6047690
EAN/GTIN:
     4012195903956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbahndeckel
Kabelrinne mit integriertem Schnellbefestigungssystem. Die Nutzlänge der Kabelrinne beträgt 3.000 mm. Die Kabelrinne verfügt über eine durchgängige Seitenlochung von 7 x 20 mm für die Installation zusätzlicher Verbindungs- und Montagebauteile. Die Lochung für die direkte Gewindestangenabhängung hat einen Durchmesser von 11 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
400 mm
Materialstärke:
1 mm
Länge:
3050 mm
Nutzbarer Querschnitt:
23800 mm²
Mit Oberteil:
nein
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.37 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
2100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
1350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
900 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
600 N/m
Weitere Suchbegriffe: obo kabelrinne feuerverzinkt, kabelbahn verzinkt, kabelbahn obo, Kabeltrasse, Kabelpritsche, Kabelwanne, Verteilerrinne, Kabelrinne Steckverbindung, Kabelrinne Schnellverbindung, Kabelrinne Klickverbindung, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,29334*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 37,29334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 46,65334*
€ 55,51747
pro Meter
ab 6 Meter
€ 46,17334*
€ 54,94627
pro Meter
ab 15 Meter
€ 44,43334*
€ 52,87567
pro Meter
ab 30 Meter
€ 43,92334*
€ 52,26877
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 37,29334*
€ 44,37907
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041068
ab € 56,62*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6041158
ab € 58,88*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6040508
ab € 71,70*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6051413
ab € 83,47*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6068944
ab € 20,31*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062327
ab € 19,13001*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.