Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x130x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     C5551-6022022
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6022022
EAN/GTIN:
     4012196020355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
130 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6086 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 15,365*
€ 18,28435
pro Meter
ab 4 Meter
€ 15,095*
€ 17,96305
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,375*
€ 17,10625
pro Meter
ab 16 Meter
€ 13,08*
€ 15,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,47*
€ 14,84
pro Meter
ab 40 Meter
€ 12,12*
€ 14,42
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,15*
€ 12,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6022529
ab € 3,93*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,04*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023525
ab € 0,65856*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.