Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x110x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x110x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 40x110x2000 Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
Artikel-Nr.:
     1232-B144A64
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021034
EAN/GTIN:
     4012196016990
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3236 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7030
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
Befestigungsart:
Bodenlochung
Ausführung Deckel:
lose
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Schutzfolie:
nein
Mit Kanalverbinder:
nein
Lieferung auf Rolle:
nein
Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK04
Einsatztemperatur:
-5 °C | 60 °C
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Wandkanal, Deckenkanal, Leitungsschutzkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1232
24
pro Meter
€ 18,00*
ab € 10,01*
€ 12,29*
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,75792*
€ 13,05792*
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,88459*
€ 13,19459*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,72*
€ 14,14*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,07*
€ 40,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 12,29*
€ 14,63
pro Meter
ab 60 Meter
€ 11,91*
€ 14,17
pro Meter
ab 120 Meter
€ 11,78*
€ 14,02
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,01*
€ 11,91
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 294,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1232
Versand: Lager 1232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1232
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6021514
ab € 35,416*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.