Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 40x110mm,PVC WDK40110GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 40x110mm,PVC WDK40110GR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 40x110mm,PVC WDK40110GR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55959550
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6021034
EAN/GTIN:
     4012196016990
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 40x110mm,PVC WDK40110GR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3236 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
pro Meter
€ 18,00*
ab € 10,02*
€ 12,29*
Lager 3517
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,78792*
€ 13,14792*
24
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,87459*
€ 13,15459*
17 Tage
nicht lagernd
24
pro Meter
€ 69,00*
ab € 11,67*
€ 14,24*
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,77*
€ 56,22*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Meter
€ 13,14792*
€ 15,64602
pro Meter
ab 60 Meter
€ 12,89792*
€ 15,34852
pro Meter
ab 120 Meter
€ 12,60792*
€ 15,00342
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 10,78792*
€ 12,83762
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Meter
Mindestbestellmenge: 24 Meter ( entspricht € 315,55008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6021514
ab € 35,396*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023517
ab € 0,44826*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023096
ab € 1,965*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.