| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-6016642 Herst.-Nr.: 6016642 EAN/GTIN: 4012196013210 |
| | |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Längsverbinder | Gelenkverbinder horizontal: | nein | Gelenkverbinder vertikal: | nein | Verbindungsart: | Schraubverbinder | Geeignet für Gitterrinne: | ja | Geeignet für Kabelleiter: | nein | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Geeignet für Gitterrinnendraht: | 3.9 mm | 4.9 mm | Länge: | 34 mm | Geeignet für Funktionserhalt: | nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | ja | Werkstoffgüte: | rost- und säurebeständiger Stahl | Oberflächenschutz: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, längsverbinder kabelbahn edelstahl, Gitterrinnenverbinder, Schraubverbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Gitterrinne, Verbinder Kabeltragsystem |
| | |
| |