Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Stahl galvanisch verzinkt
Stoßstellenverbinder für Gitterrinne Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016596
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016596
EAN/GTIN:
     4012196520510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Stoßstellenverbinder für Gitterrinnen in geschraubter Ausführung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9 mm | 4.9 mm
Länge:
34 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, Gitterrinnenverbinder, Schraubverbinder, Längsverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Gitterrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6016642
ab € 1,90*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6016634
ab € 1,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.