Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Profilschiene als Sprosse verwendbar 1192x40x22,5 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6007317
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6007317
EAN/GTIN:
     4012196006434
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelleiter
Kabelleitern
Steigeleiter
Steigetrasse
Profilschiene MS4022 für den Einsatz als Sprosse in schwerer Steigeleiter.
Weitere Informationen:
Länge:
1192 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
22.5 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.98 kg
Weitere Suchbegriffe: Profilschiene, Sprosse, kabelleiter bettermann, sprosse, Montageschiene, Reihenschiene, Schiene
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,27*
€ 43,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1147114
ab € 92,935*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1148118
ab € 8,0782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.