Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Stahl Zinklamelle
Hakenkopfschraube für Profilschiene MS4022 M10x30mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1148118
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1148118
EAN/GTIN:
     4012196489503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Hakenkopfschraube zur Verwendung mit Profilschiene MS4022
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Gewindemaß (metrisch):
10
Länge:
35 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Weitere Suchbegriffe: Installationsschiene, Montageschiene, Profilschiene, hakenkopfschraube m10x30, hakenkopfschraube obo, hakenkopfschraube, Hakenschraube, Schraube, Metallschraube
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,3117*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,6417*
€ 13,85362
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,5217*
€ 13,71082
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,8917*
€ 12,96112
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5117*
€ 12,50892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8317*
€ 11,69972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,3117*
€ 9,89092
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.