Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 105x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 105x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Gitterrinne GRM 105x150x3000 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6002404
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6002404
EAN/GTIN:
     4012196020393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 105 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
105 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13000 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewicht:
1.12 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
800 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
550 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
370 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
270 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
250 N/m
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne obo, gitterrinne, gitterrinne b150mm, Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,48*
1 Packung enthält 3 Meter (€ 17,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001844
ab € 56,91*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016715
ab € 0,68*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220139
ab € 31,463*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062114
ab € 17,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.