Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Gitterrinne GRM 55x150x3000 Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6001418
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6001418
EAN/GTIN:
     4012196078912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
gitterrinne obo
gitterrinne
gitterrinne b150mm
Gitterrinne mit angeformtem Verbinder in der Seitenhöhe 55 mm.
Weitere Informationen:
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.9 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6300 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
integrierter Verbinder
Art des Verbinders:
Klickbefestigung
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
0.9 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Mögliche Stützabstände:
1 m | 2.5 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:
350 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
200 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Weitere Suchbegriffe: Gitterkabelrinne, Kabelgitterrinne, Gitterrinne Steckverbindung, Kabeltrasse, Kabeltragsystem, Kabelverlegesystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 1.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 21,28* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Meter
ab 6 Meter
€ 27,09*
€ 32,2371
pro Meter
ab 15 Meter
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Meter
ab 30 Meter
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Meter
ab 1500 Meter
€ 21,28*
€ 25,3232
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218886
ab € 1,1082*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6001824
ab € 40,03*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6016723
ab € 0,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6220142
ab € 5,65*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062282
ab € 0,26094*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6062321
ab € 17,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.