Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckverbinder für Gitterrinne Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckverbinder für Gitterrinne Stahl tauchfeuerverzinkt
Eckverbinder für Gitterrinne Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-6016723
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6016723
EAN/GTIN:
     4012196013272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Eckverbinder zur Erstellung von Gitterkabelrinnenbogenelementen mit verschieden Winkeln (Bogenerstellung auf der Baustelle).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eckverbinder
Verbindungsart:
Schraubverbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinnendraht:
3.9 mm | 4.9 mm
Länge:
56 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Kabelbahnlängsverbinder, Längsverbinder Kabelbahn, Stoßstellenverbinder, Verbinder Kabelleiter, längsverbinder kabelbahn obo, längsverbinder kabelbahn, gitterrinne verzinkt, Gitterrinnenverbinder, Eckverbinder, Eckverbinder Gitterrinne, Schraubverbinder, Verbindungsstück, Verbindungsteil, Verbinder Gitterrinne, Verbinder Kabeltragsystem
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.