Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter Tordierqualität 8mm Aluminium


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Rundleiter Tordierqualität 8mm Aluminium
Rundleiter Tordierqualität 8mm Aluminium
Rundleiter Tordierqualität 8mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     4147-M0044068
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5021294
EAN/GTIN:
     4012195901273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Blitzableiterdraht
Rundleiter
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801) • AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
50 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
8 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
1
Leiter-Material:
Aluminium
Eigenschaft Leiter-Material:
weich
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
nein
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
nein
Weitere Suchbegriffe: aludraht 8mm, blitzableiterdraht, obo bettermann aluminiumdraht, Leiter, Runddraht, Blitzschutzrundleiter, Blitzschutzdraht, Stahldraht
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,94403*
€ 1,20403*
17 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,9795*
€ 1,2495*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,13744*
€ 1,43744*
25 Tage
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,4365*
€ 1,7865*
150
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,8586*
€ 2,2486*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,20403*
€ 1,4328
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,16403*
€ 1,3852
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,94403*
€ 1,1234
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,94403* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 180,6045* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4437*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,33458*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 408,746*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6782*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,4872*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,0888*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5194*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,07891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.