Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundleiter Alu 8mm weich Tordierqualität Länge: 150m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2011358
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     RD8-ALU-T
EAN/GTIN:
     4012195901273
Suchbegriffe:
Aludraht
Aluminiumdraht
Blitzableiterdraht
Rundleiter
• einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) • entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) • RD 8 ALU: halbhart (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 8 ALU-T: tordierbar (E-AlMgSi0.5 entspricht DIN 48801) • RD 10 ALU: Rein-Aluminium (E-Al entspricht DIN 48801) • AL und ALMgSi dürfen nicht unmittelbar auf, im oder unter Putz, Mörtel oder Beton sowie nicht im Erdreich verlegt werden Leiterquerschnitt: 50 mm², Leiter-Material: Aluminium, Ummantelungswerkstoff: ohne, Anzahl der Einzeldrähte: 1, Eigenschaft Leiter-Material: weich, Hochspannungsfeste isolierte Ausführung: false, Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung: 8 mm Ø (mm²): 50 Abmessung Ø (mm): 8 100 m = kg: 13,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG
Produkt Typ:
RD8-ALU-T
Ident Code:
5021294
Weitere Suchbegriffe: aludraht 8mm, blitzableiterdraht, obo bettermann aluminiumdraht, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,93374*
€ 1,21374*
18 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,9795*
€ 1,2795*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 1,12503*
€ 1,45503*
150
pro Meter
€ 65,00*
ab € 1,32327*
€ 1,67327*
Lager 6318
unbekannt
150
pro Meter
€ 5,50*
ab € 1,4365*
€ 1,8165*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 1,8165*
€ 2,16164
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,6965*
€ 2,01884
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,4365*
€ 1,70944
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,4365* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 272,475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5320707
ab € 2,4537*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5218700
ab € 2,33458*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5317512
ab € 410,586*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207460
ab € 13,6682*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5207339
ab € 0,91958*
Zubehör
OBO BETTERMANN
3049345
ab € 12,5872*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5316459
ab € 5,1585*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5311519
ab € 2,1288*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304176
ab € 6,5794*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5304270
ab € 17,13891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.