Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Leitungshalter 8mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-5207339
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5207339
EAN/GTIN:
     4012195404774
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungshalter
obo bettermann leitungshalter
leitungshalter
• mit Innengewinde M6 bzw. Durchgangsloch Ø 5 mm • aus rostfreiem Edelstahl (V2A)
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Clipschelle
Befestigungsart Halter:
Bohrung mit M Gewinde
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewindemaß (metrisch):
6
Weitere Suchbegriffe: Blitzableiter-Halterung, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Rundleiterhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91958*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,25958*
€ 1,4989
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,24958*
€ 1,487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18958*
€ 1,4156
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12958*
€ 1,3442
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,07958*
€ 1,2847
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,91958*
€ 1,0943
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.