Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 2x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2205033
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205033
EAN/GTIN:
     4012195211334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendungen, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installationen. Klemmhöhe 9 mm, mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,57818*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0838*
€ 1,28972
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9938*
€ 1,18262
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,81818*
€ 0,97363
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75818*
€ 0,90223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73818*
€ 0,87843
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70818*
€ 0,84273
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,57818*
€ 0,68803
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205017
ab € 0,3005*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
Pollmann
1310802
ab € 17,2985*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.