Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Kabelklammer 1x8 NYM3x1,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2205017
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2205017
EAN/GTIN:
     4012195211273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Standardausführung für allgemeine Anwendung, wie z. B. Zwischendecken und Zwischenwand-Installation. Klemmhöhe 9 mm - mit Distanzstück 13 mm. Befestigungsloch 6 mm Ø.
Weitere Informationen:
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung flammwidrig:
nein
Halogenfrei:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Mit Dübel:
nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3005*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,566*
€ 0,67354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4105*
€ 0,4885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3905*
€ 0,4647
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3605*
€ 0,429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3405*
€ 0,4052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3005*
€ 0,3576
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205041
ab € 0,3463*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2205033
ab € 0,57818*
Ähnlich
Pollmann
1310810
ab € 7,8904*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.