Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterialien
>
Schellen
>
Lüftungsschelle
>
Artikel
Quick-Schelle M32, PP, lichtgrau, RAL 7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C5551-2149022
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
2149022
EAN/GTIN:
4012195584056
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
OBO Quick-Schell Typ 2955/...: für alle metrischen Stahlpanzerrohre, sowie leichte und schwere metrischen Isolierrohre. Geeignet zur Aufnahme der OBO Quick-Pipe.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Geschlossen:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Anreihbar:
true
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
false
Farbe:
grau
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 5551
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Klemmschellen
,
Quickschellen
,
Rohrklemme
,
obo klemmschellen
,
lüftungsschelle
,
Klemmschelle
,
Quick-Klemmschelle
,
Quickschelle
,
Schelle
,
Kunststoffrohrschelle
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,229*
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3748*
€ 0,44601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,249*
€ 0,29631
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Quick-Schelle M16, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,1066*
Ähnlich
Quick-Schelle M20, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149010
ab € 0,1273*
Ähnlich
Quick-Schelle M25, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,129*
Ähnlich
Quick-Schelle M40, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149028
ab € 0,30*
Ähnlich
Quick-Schelle M50, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,43*
Ähnlich
Quick-Schelle M63, PP, lichtgrau, RAL 7035
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,669*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt