Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Quick-Schelle M20 Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     6808-2621544
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2149010
EAN/GTIN:
     4012195583936
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Aufputzschelle zur Aufnahme von metrischen Stahlpanzerrohren, leichten und schweren Isolierrohren sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand und Decke im Innen- und geschützten Außenbereich. Mit Langloch zum seitlichen Ausrichten bei Montage mit Holzschraube oder Schlagdübel. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar auch mit OBO Multi-Quick- oder starQuick-Schelle. Größe M16 - M32 kann auf Gewinde M6 geschraubt werden. Befestigungsabstand 50 - 60 cm, max. Auszugswerte F bei 20° C Raumtemperatur siehe Tabelle.
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Panzerrohr, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, obo klemmschelle m20, klemmschellen, klemmschelle m20, Klemmschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Schelle, Kunststoffrohrschelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
8621
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,1069*
€ 0,1449*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1089*
€ 0,1479*
1 Tag
22000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,11498*
€ 0,15598*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1185*
€ 0,1595*
7 Tage
7600
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1186*
€ 0,1596*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1449*
€ 0,17243
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1329*
€ 0,15815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149004
ab € 0,08695*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149016
ab € 0,11*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149022
ab € 0,19052*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149028
ab € 0,26*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149034
ab € 0,38*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2149040
ab € 0,54612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.