Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel geschlossene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M20 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4147-M0081633
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032382
EAN/GTIN:
     4012195481577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, würgenippel, verschlussschrauben ohne din m20 x 1, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1879*
€ 0,2479*
3 Tage
1624
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,28*
25 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2218*
€ 0,2918*
19 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2239*
€ 0,2939*
23 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1896*
€ 0,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2479*
€ 0,295
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2379*
€ 0,2831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2279*
€ 0,2712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1879*
€ 0,2236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032378
ab € 0,1518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.