Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel geschlossene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M25 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4147-M0058336
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032384
EAN/GTIN:
     4012195481638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m25, würgenippel, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,20323*
€ 0,28323*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2102*
€ 0,2902*
7 Tage
1500
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2103*
€ 0,2903*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2424*
€ 0,3324*
24 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,246*
€ 0,336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,28323*
€ 0,33704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27323*
€ 0,32514
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25323*
€ 0,30134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24323*
€ 0,28944
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20323*
€ 0,24184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,1615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032378
ab € 0,1518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032382
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.