Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel geschl. M20 PE lgr 90 M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-8136
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032382
EAN/GTIN:
     4012195481577
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
OBO Bettermann Vertr Einschraubnippel geschl.

M20 PE lgr 90 M20 GE Nenndurchmesser 20mm, Ausführung geschlossen, Dichtbereich 8 ...

13mm, Schutzart (IP) IP54, Werkstoff sonstige, Farbe lichtgrau, Halogenfrei, Polyethylen

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 mm | 13 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
lichtgrau
Halogenfrei:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, würgenippel, verschlussschrauben ohne din m20 x 1, Dichtstopfen, Dichtungsdurchführung, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,1879*
€ 0,2479*
Lager 5382
1624
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,21*
€ 0,28*
24 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2218*
€ 0,2918*
18 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2239*
€ 0,2939*
24 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1896*
€ 0,2996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032378
ab € 0,1518*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.