Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschraubnippel geschlossene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Einschraubnippel geschlossene Ausführung M12 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-2032378
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2032378
EAN/GTIN:
     4012195481454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
Mit Durchstoßmembrane, hierbei ist die Öffnung D vorgeprägt, aber zunächst verschlossen. Würgedichtung zum Einschrauben in metrische Gewinde nach IEC 423. Mit selbstdichtendem Konus am Gewindeende, daher kein Anschlussgewindedichtring erforderlich. Erreichbare Schutzart bei sorgfältiger Montage IP54.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann kabeleinsteckstutzen, würgenippel, würgenippel m13, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Kunststoffnippel, Würgestopfen, Würgedichtung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1518*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29276*
€ 0,34838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25276*
€ 0,30078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2118*
€ 0,25204
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1518*
€ 0,18064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032380
ab € 0,1605*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032382
ab € 0,1879*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032384
ab € 0,20323*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032386
ab € 0,23718*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2032388
ab € 0,27656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.