Anschlussgewinde-Dichtring für Würgenippel und Kabelverschraubungen mit metrischem Gewinde, Polyethylen, natur, Innendurchmesser 40mm, Aussendurchmesser 45mm, Dicke 2mm Abmessungen: 45 x 45 x 2,0mm
Anschlussgewinde-Dichtring geeignet für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Innendurchmesser der Dichtringe sind so ausgelegt...
Dichtring, 53801080, LAPP Der metrische Dichtring 53801080 kann zur zuverlässigen Abdichtung gegen Öl, Staub und Wasser am Anschlussgewinde einer Kabelverschraubung oder ähnlichen Bauteilen eingese...
Innendurchmesser = 40mm Außendurchmesser = 62mm Dichtungstyp = Filzdichtung Stärke = 8mm Filzringdichtungen Typ C. Filzringdichtungen sind einfache, aber wirksame Dichtungen bei Fettschmierung. Sie...
Dichtungswerkstoff: PE (Polyethylen) Wellendurchmesser: - Produktpalette: - Außendurchmesser: 48 mm Innendurchmesser: 40 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja