Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HW Gerätedose luftdicht Ø68mm, H47mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HW Gerätedose luftdicht Ø68mm, H47mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau
HW Gerätedose luftdicht Ø68mm, H47mm Polypropylen / Thermoplastisches Elastomer orange / grau
Artikel-Nr.:
     3517I-25882975
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003806
EAN/GTIN:
     4012196715930
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen
Hohlwand-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Hohlwänden mit einer Einbautiefe von mindestens 47 mm und einer Plattenstärke von 5 - 40 mm. • 2 x 3 Schraubdome • Geräteschrauben, Klemmlaschen • 2 Kombi-Rohreinführungen Ø 20 und 25 mm • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm • 2 Einführungen für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm² • Luftdichte Verbindung mit weiteren Gerätedosen über Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V Lieferzubehör: 10 x Verbindungsstutzen Typ ZH 11-V
Weitere Informationen:
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Durchmesser:
68 mm
Tiefe:
47 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
1
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
20/25 mm
Anzahl der Einführungen:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Deckelbefestigung:
geschraubt
Stutzen:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, hohlwanddose obo, hohlraumdose, HW Dose, Gerätedose, Abzweigdose, Verteilerdose, Klemmdose, HW-Schalterdose, HW-Verbindungsdose
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,808*
€ 1,158*
7 Tage
50
25
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,8111*
€ 1,1611*
24 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8111*
€ 1,1611*
1 Tag
400
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8587*
€ 1,2287*
24 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9525*
€ 1,3625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,158*
€ 1,37802
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 28,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003840
ab € 3,665*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003842
ab € 20,6175*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003844
ab € 23,6325*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003846
ab € 0,3893*
Zubehör
OBO BETTERMANN
2003848
ab € 17,7825*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.