Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskasten Unterputz 250x250x65 Polystyrol schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskasten Unterputz 250x250x65 Polystyrol schwarz
Verbindungskasten Unterputz 250x250x65 Polystyrol schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003136
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003136
EAN/GTIN:
     4012195024071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 65 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche. • 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 34,6 und 28,5 mm • 8 seitliche Kombi-Rohreinführungen Ø 28,5 und 21,5 mm • 8 seitliche Einführungen Ø 28,5 mm • 8 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm • 8 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
250 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
65 mm
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
40
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Stutzen:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, obo installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose ip 20, Verteilerdose, Gerätedose, UP-Dose, UP- Verbindungsdose, UP-Klemmdose, UP-Gerätedose
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.