Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungskasten Unterputz 80x80x45 Polystyrol schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungskasten Unterputz 80x80x45 Polystyrol schwarz
Verbindungskasten Unterputz 80x80x45 Polystyrol schwarz
Artikel-Nr.:
     C5551-2003112
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2003112
EAN/GTIN:
     4012195020479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Unterputz-Verbindungskasten für das Verklemmen von Klemmen, Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 45 mm. Mit Deckel und Deckelschrauben (15 mm). Plan aufliegender Deckelrand, aufgeraute Deckeloberfläche. • 6 seitliche Einführungen Ø 19 mm • 4 seitliche Einführungen Ø 21,5 mm • 4 seitliche Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen • 2 Einführungen Ø 21,5 mm im Boden • 2 Einführungen für Flachleitungen/Stegleitungen im Boden
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
45 mm
Mit Schrauben:
nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
nein
Für Rohrdurchmesser:
16/19 mm
Einführung von hinten:
nein
Anzahl der Einführungen:
18
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP20
Deckelbefestigung:
geschraubt
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
nein
Stutzen:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Gerätedose Unterputz, Installationsdose, Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Verbindungsdose, obo installationsdose, gerätedose unterputz, abzweigdose unterputz, Verteilerdose, Gerätedose, UP-Dose, UP- Verbindungsdose, UP-Klemmdose, UP-Gerätedose
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.