Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 10mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1044192
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1044192
EAN/GTIN:
     4012195030133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,379*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,21379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,979*
€ 174,90501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,029*
€ 172,58451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 137,269*
€ 163,35011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,549*
€ 156,54331
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,379*
€ 144,44101
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044214
ab € 138,686*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044087
ab € 0,87419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044109
ab € 96,515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044125
ab € 101,422*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044141
ab € 109,842*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044176
ab € 119,196*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044230
ab € 159,201*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044257
ab € 181,617*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044044
ab € 76,636*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044079
ab € 90,697*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044060
ab € 86,762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.