Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle 1f Ø4mm zweilappig ST hfr WN7855B4


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle zweilappig 4mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 4mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 4mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     262-B164E21
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1044060
EAN/GTIN:
     4012195029717
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle 1f Ø4mm zweilappig ST hfr WN7855B4
Weitere Informationen:
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
4 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
UV-beständig:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Abstandsschelle, Aluminium-Rohrschelle, Befestigungsschelle, Befestigungsschelle/Rohrschelle, Doppelschelle, Einlappige Schelle, Iso-Klemmschelle, Iso-Sockelschelle, Kabelabstandschelle, Kabelschelle, Klebeschelle, Klemmschelle, Klemmschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klickschelle, Klickschelle mit Steckdübel-Befestigung, Klick-Snap-Schelle, Kunststoffschelle, Leitungsschelle, Mastschelle, Nagelschelle, Polypschelle, Quick-Klemmschelle, Quickschelle, Rohr-Abstandsschelle, Rohrclip, Rohrdrahtschelle, Rohrschelle, Rohrschelle mit Steckdübel-Befestigung, Schelle, Schelle für Aluminiumrohr, Schelle für Kunststoffrohr, Schelle für Montagehilfsrohr, Schelle für Panzerrohr, Schelle für Schlaucholive, Schelle für Schlauchverschraubung, Schlauchverschraubungs-Schelle, Schnappschelle, Schraubabstandschelle, Schraubschelle, Schwere Kabelschelle, Snapschelle, Sockelklemmschelle, Sockelschelle, Standrohrbefestigung, Stapa-Schelle, Steckdübel-Befestigung, Steckdübelschelle, Steckschelle, Zubehör für Schlauchverschraubung, Zugentlastungsschelle, Zweilappige Doppelschelle, Zweilappige Schelle
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,282*
€ 107,622*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,92*
€ 111,76*
€ 5,46*
ab € 91,07*
€ 111,86*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 91,54*
€ 113,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,803*
€ 142,773*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 142,773*
€ 169,89987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 140,393*
€ 167,06767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,953*
€ 157,02407
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,093*
€ 151,24067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,803*
€ 140,18557
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,17803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044192
ab € 120,949*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044214
ab € 137,896*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044230
ab € 158,421*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044257
ab € 183,127*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044044
ab € 76,766*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044079
ab € 89,977*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044087
ab € 0,87419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044109
ab € 96,175*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044125
ab € 101,432*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044141
ab € 109,352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044176
ab € 118,786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.