Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle zweilappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1044109
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1044109
EAN/GTIN:
     4012195029892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form B, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 3 bis 10 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,515*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,96515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,245*
€ 141,90155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,815*
€ 140,19985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,765*
€ 131,81035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,225*
€ 126,40775
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,515*
€ 114,85285
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044192
ab € 121,379*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044214
ab € 138,686*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044087
ab € 0,87419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044125
ab € 101,422*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044141
ab € 109,842*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044176
ab € 119,196*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044230
ab € 159,201*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044257
ab € 181,617*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044044
ab € 76,636*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044079
ab € 90,697*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1044060
ab € 86,762*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.