Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle einlappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle einlappig 7mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1043129
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043129
EAN/GTIN:
     4012195028932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,983* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,60*
€ 143,514
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,24*
€ 139,5156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,91*
€ 130,7929
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,93*
€ 126,0567
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 98,30*
€ 116,977
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 121,307*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043226
ab € 136,415*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 145,312*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 65,364*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043013
ab € 61,614*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 81,352*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 76,71*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043080
ab € 85,627*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043102
ab € 91,712*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 102,575*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043161
ab € 108,145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.