Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Befestigungsschelle einlappig 6mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1043102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1043102
EAN/GTIN:
     4012195028871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Maße nach Siemens-Norm SN 78550 Form A, mit stark gerundeten Kanten, daher besonders für empfindliche Leitungen geeignet. *Größen 2 bis 10 nicht für ein Bolzensetzgerät und ein Gasdrucknagelgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Universalschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1295*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1295*
€ 1,34411
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043196
ab € 1,466*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043226
ab € 1,6396*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043242
ab € 1,7513*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043021
ab € 0,8451*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043013
ab € 0,80*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043072
ab € 1,0256*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043064
ab € 0,9802*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043080
ab € 1,0679*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043129
ab € 1,1978*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043145
ab € 1,2462*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1043161
ab € 1,3066*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.