Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 775 Chromatisches Rot Druckerpatrone, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 775 Chromatisches Rot Druckerpatrone, 500 ml
HP 775 Chromatisches Rot Druckerpatrone, 500 ml
HP 775 Chromatisches Rot Druckerpatrone, 500 ml
Artikel-Nr.:
     C54JL-1XB20A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     1XB20A
EAN/GTIN:
     194721410337
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ideal für Druckdienstleister, Hersteller/Benutzer von GIS-Karten und Unternehmen im Einzelhandel – zur Ausgabe von technischen Dokumenten, Grafiken und anderen Drucken in hoher Qualität.[2]
Drucken Sie kontrastreiche Farben mit chromatischen HP Vivid Fototinten und hochauflösenden HP Druckköpfen.[1] Die Drucke erreichen Höchstwerte im Rahmen von Wilhelm-Beständigkeitstests[2]: über 200 Jahre bei Lagerung im Dunkeln.[3]
Weitere Informationen:
Lagenanzahl pro Palette:
8 Stück(e)
Palettenhöhe netto:
1446.5 mm
Pallettenlänge netto:
1016 mm
Pallettenbreite netto:
1219 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paletten Größe (B x T x H):
1219 x 1016 x 1446.5 mm
HP GTIN (EAN/UPC):
194721410337
Typ:
Original
Druckfarben:
Rot
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
DesignJet Z6 Pro
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
500 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Breite:
152 mm
Tiefe:
64 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
621 g
Packungsinhalt:
Druckerpatrone
Verpackungsbreite:
152 mm
Verpackungstiefe:
64 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
665.3 g

Kompatible Geräte:
HP:
DesignJet Z 6 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 221,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,09*
€ 263,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,33*
€ 255,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,20*
€ 241,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
U02CKE
€ 10.611,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.