Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-BEP200 Outdoor PoE+ Extender, 2-Port Industrial Gigabit Aktiv/Passiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-BEP200 Outdoor PoE+ Extender, 2-Port Industrial Gigabit Aktiv/Passiv
TRENDnet TI-BEP200 Outdoor PoE+ Extender, 2-Port Industrial Gigabit Aktiv/Passiv
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1549
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-BEP200
EAN/GTIN:
     710931162400
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Repeater
Power over Ethernet Repeater
PoE Switch

Der industrielle 2-Port-Gigabit-PoE-Extender für den Außenbereich von TRENDnet, Modell TI-BEP200, verlängert eine einzelne PoE++ (90W)-Verbindung um weitere 100 Meter für bis zu zwei PoE-Geräte.

  • Einfache Installation
  • Erweitert PoE++ um 100 Meter (328 Fuß) für eine Gesamtdistanz von bis zu 200m (656 Fuß)
  • Verkettung von bis zu 4 Geräten für eine PoE-Netzwerkerweiterung von insgesamt bis zu 500 Meter (1.640 Fuß)*
  • Verwenden Sie eine einzige PoE++ Verbindung, um PoE für bis zu zwei Geräte zu erweitern
  • Unterstützt PoE (15,4 W), PoE+ (30 W), und Passive PoE (24-48V) Geräten
  • Unterstützt passives PoE mit einem Ausgang (24-48V)
  • Breiter Betriebstemperaturbereich von -40°- 75° C (-40° - 167° F)
  • Wetterfestes Gehäuse nach IP67 für den Außenbereich
  • Kein externes Netzteil erforderlich
  • Eingebauter True Surge 4kV Schutz
  • WANd besteigbar
  • NDAA/TAA-konform

Der TI-BEP200 erkennt automatisch ein PoE- (15,4 W), PoE+- (30 W) oder PoE+- (60 W) Signal und verlängert es auf eine Gesamtentfernung von bis zu 200 Metern (656 Fuß) von der PoE-Quelle. Sie können bis zu 4 Geräte in Reihe schalten, um eine PoE-Netzwerkerweiterung von bis zu 500 Metern (1.640 Fuß) zu erreichen. Dieser PoE-Extender für den Außenbereich verfügt über einen einzelnen PoE++-Eingangsanschluss sowie einen PoE+- und einen passiven PoE-Ausgangsanschluss.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Extender
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TI-BE200, Anleitung zur Schnellinstallation, 3 Kabelversc...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
2
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE++
Anzahl PoE Ports:
2
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
60 W
Schutzart (IP Code):
IP67
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
44 mm
Breite:
167 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
266 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.691 kg
Bruttogewicht:
0,691
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 3 port, poe repeater, industrie-switch ip67, dinrail, POENetzwerkswitch, Hutschienenhalter, Extender, hutschienenmontage, Active, Industrie, Gigabit, industrialethernet, LAN, POESwitch, Passive, IndustrialNetworking, 2-Port, Industrial, POEEthernetSwitch, PowerOverEthernetSwitches, Outdoor, Netzwerk, PoE+
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,35*
€ 217,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,89*
€ 199,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,11*
€ 192,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,63*
€ 187,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,43*
€ 174,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.