Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-RP262i 26-Port Industrial Rackmount PoE+ Switch Gigabit L2 Managed


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-RP262i 26-Port Industrial Rackmount PoE+ Switch Gigabit L2 Managed
TRENDnet TI-RP262i 26-Port Industrial Rackmount PoE+ Switch Gigabit L2 Managed
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1472
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RP262i
EAN/GTIN:
     710931161700
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch

26-Port Industrial Gigabit L2 managbarer PoE+ Rackmount Switch

Die industrielle Gigabit L2 verwaltete PoE+ Rackmount Switch Serie von TRENDnet bietet erweiterte Layer 2 verwaltete Funktionen mit erweiterter Verkehrssteuerung, um den wechselnden Anforderungen der heutigen SMB-Netzwerke gerecht zu werden. Jeder industrielle Layer 2 Rackmount-Switch ist mit einem Metallgehäuse der Schutzart IP30 ausgestattet, das für einen hohen Grad an Vibrations- und Schockfestigkeit ausgelegt ist und gleichzeitig in einem weiten Temperaturbereich von -40° - 70° C (-40° - 158° F) für industrielle Umgebungen arbeitet. Unsere industriellen Layer-2-Rackmount-Switch-Modelle verfügen über Kupfer-Gigabit-Ports für Hochgeschwindigkeits-Geräteverbindungen sowie SFP-Steckplätze, die 100/1000Base-FX SFP-Module für Fiber-Netzwerkanwendungen über große Entfernungen unterstützen. Diese industriellen Layer-2-Rackmount-Switche verfügen über ein lüfterloses Design, das Betriebsgeräusche eliminiert und den Energieverbrauch senkt.

Die industriellen Gigabit L2 verwalteten PoE+ Rackmount-Switche der Serie bieten eine intuitive webbasierte Verwaltungsoberfläche. Jeder TRENDnet Industrial Layer 2 Rackmount Switch unterstützt erweiterte Verkehrsmanagement-Kontrollen, Fehlerbehebung und SNMP-Überwachung. Zu den erweiterten Funktionen der verwalteten Switche gehören LACP zur Gruppierung von Ports und zur Erhöhung der Bandbreite zwischen den Switchen, VLANs zur Segmentierung und Isolierung virtueller LAN-Gruppen, QoS zur Priorisierung des Datenverkehrs, Port-Bandbreitensteuerung, SNMP-Überwachung und vieles mehr, wodurch jeder industrielle Layer 2 Rackmount-Switch von TRENDnet eine leistungsstarke Lösung für SMB-Netzwerke darstellt.

  • 24 x Gigabit PoE+ Ports
  • 2 SFP Slots
  • Unterstützt 100/1000Base-FX SFP-Glasfasermodule
  • 685W PoE-Gesamtleistung
  • PoE Alive Check startet nicht reagierende PoE-betriebene Geräte neu
  • 52 Gbit/s Schaltkapazität
  • Gehärtetes Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30
  • Betriebstemperaturbereich von -40° bis 75°C (-40° bis 167°F)
  • Unterstützt LACP, STP/RSTP, VLAN, und IGMP Snooping
  • IEEE 802.1p QoS mit Warteschlangenplanung
  • CLI (Konsole / Telnet / SSH), Web (HTTP / HTTPS), SNMP v1 / 2c / 3 Verwaltung
  • Unterstützt IGMP Snooping / MVR
  • 802.1p / DSCP / Warteschlangenplanung (SPQ / WRR) QoS-Unterstützung
  • Bandbreitenkontrolle je Port
  • Unterstützt Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
  • 19 Zoll rackmontierbares Metallgehäuse mit inbegriffenem Befestigungskit
  • Mehrere Eingänge sorgen für redundante Stromversorgung mit Überlaststromschutz
  • Netzteil separat erhältlich (Modell: TI-RSP100048)
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE Gigabit Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
• TI-RP262i • Schnellinstallationsanleitung • Konsolenkab...
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
26
Gigabit Ethernet Ports RJ-45:
24
Freie Slots für SFPs:
2
Power over Ethernet (PoE):
PoE+
Anzahl PoE Ports:
24
Max. PoE-Ausgangsleistung (gesamt):
685 W
Bauform:
Rack
Montagewinkel:
im Lieferumfang enthalten
Management:
Layer2
Schutzart (IP Code):
IP30
Abmessungen (HxBxT):
440 x 310 x 44mm
Höhe:
440 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3.58 kg
Verpackungshöhe:
130 mm
Verpackungsbreite:
400 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
4.59 kg
Bruttogewicht:
4,59
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: trendnet sfp switch, sfp switch, industrie-switch 24 port, POENetzwerkswitch, LAN, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, POEEthernetSwitch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 773,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,78*
€ 1.002,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,31*
€ 996,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,04*
€ 984,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,10*
€ 962,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 773,17*
€ 920,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-RSP100048
ab € 326,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.