Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-RSP100048 Industrial Power Supply 1000W, 48V DC, 21A AC to DC, PFC Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-RSP100048 Industrial Power Supply 1000W, 48V DC, 21A AC to DC, PFC Funktion
TRENDnet TI-RSP100048 Industrial Power Supply 1000W, 48V DC, 21A AC to DC, PFC Funktion
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1473
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-RSP100048
EAN/GTIN:
     710931161915
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
19 zoll netzteil

Das AC-zu-DC Industrielle Netzteil von TRENDnet, Modell TI-RSP100048, liefert bis zu 1000W (48V DC, 21A) Leistung an Industriegeräte wie z.B. PoE-Switche und Wi-Fi Access Points. Dieses industrielle Netzteil ist mit aktiver PFC und Überstromschutz ausgestattet.

  • Industrielles Netzteil
  • Kompatibel mit 4U 19 Zoll Rackmount TI-R4U (separat erhältlich)
  • Liefert bis zu 1000W Strom (48 V, 21 A)
  • Hoher Wirkungsgrad (94%) und geringer Leistungsverlust
  • Eingebauter aktiver Leistungsfaktorregler
  • Forcierte Luftkühlung über eingebaute DC-Lüfter
  • Schutzvorrichtungen: Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur
  • UL 508 zertifiziert
  • Eingebauter DC-OK-Relaiskontakt
  • 100% Volllast-Burn-In-Test
  • Betriebstemperaturbereich -20° – 60° C
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzteile
Produkttyp:
Netzteil
Farbe:
silberfarben
Betriebstemperatur min.:
-20 °C
Betriebstemperatur max.:
60 °C
Höhe:
41 mm
Breite:
295 mm
Tiefe:
127 mm
Gewicht:
1.74 kg
Paketgewicht:
2.27 kg
Bruttogewicht:
2,27
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkzubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,98*
€ 442,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,88*
€ 427,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,40*
€ 415,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,98*
€ 391,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TI-R4U
ab € 181,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.