Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U
TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U
TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U
TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U
TRENDnet TC-KP24 Patch Panel, 24-Port Blank Keystone 1U
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1395
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-KP24
EAN/GTIN:
     710931401516
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel

Das 24-Port Blank Keystone 1U Patch-Panel von TRENDnet, Modell TC-KP24, wurde für die Verwendung mit den Cat6 Keystone-Buchsen (TC-K25C6 und TC-K50C6) von TRENDnet konzipiert.

  • 24-Port Blank Keystone Patch-Panel
  • 1U 19 Zoll rackmontierbereit
  • Vornumerierte Ports mit zusätzlichen Labels
  • Zur Verwendung mit TC-K25C6 und TC-K50C6 Cat6 Keystone Buchsen (separat erhältlich)

Das 24-Port Blank Keystone 1U Patch-Panel von TRENDnet, Modell TC-KP24, wurde für die Verwendung mit den Cat6 Keystone-Buchsen (TC-K25C6 und TC-K50C6) von TRENDnet konzipiert. Zusammen ergeben sie eine Patch-Panel-Lösung, die für Gigabit- und 10G-Kupfer-Ethernet-Netzwerkanwendungen geeignet ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Patchpanel Cat.6 / Class E
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
TC-KP24 Schnellinstallationsanleitung
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Anzahl Ports:
24
modularer Aufbau:
ja
Abmessungen (HxBxT):
483 x 45 x 10mm
Höhe:
483 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
10 mm
Gewicht:
269.69 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.318 kg
Bruttogewicht:
0,318
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 1U, Patchfeld, Patch-Panel, Rangierfeld, Verteilerfelder, Keystone, Verbindungstafel, Blank, 24-Port
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TC-K25C6
€ 32,04*
Zubehör
Trendnet
TC-K50C6
€ 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.