Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack
TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack
TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack
TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack
TRENDnet TC-K25C6 Keystone Jack, Cat6, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1397
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-K25C6
EAN/GTIN:
     710931401530
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Patchpanel
patchpanel

Der Cat6 Keystone Jack - 25er-Pack von TRENDnet, Modell TC-K25C6, enthält 25 Cat6 Keystone-Buchsen zur Verwendung mit dem leeren Keystone Patch Panel TC-KP24 von TRENDnet.

  • 25er-Pack Cat6 werkzeuglose Keystone-Buchsen
  • 90° Winkelanschlussdesign
  • Cat6 für stabile Verbindung zu Kupfer-Gigabit- und 10G-Switches
  • Kompatibel mit Cat5, Cat5e, und Cat6 Kabeln
  • Farbcodierte Beschriftung für die T568B-Verdrahtung
  • Vergoldete Kontakte zur Verbesserung der Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit
  • Verwendung mit leerem TC-KP24 Keystone Patch Panel (separat erhältlich)

Der Cat6 Keystone Jack - 25er-Pack von TRENDnet, Modell TC-K25C6, enthält 25 Cat6 Keystone-Buchsen zur Verwendung mit dem leeren Keystone Patch Panel TC-KP24 von TRENDnet. Jede Keystone-Buchse bietet bis zu 10 Gbit/s Geschwindigkeiten über 55 m Cat6 Ethernet-Verkabelung. Diese Cat6 Keystone-Buchsen zeichnen sich durch ein praktisches, werkzeugloses Design mit Drahttrennung für einen einfachen Kabelanschluss aus.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Keystone-Module
Farbe:
grau
Lieferumfang:
TC-K25C6 x25, Kabelbinder x25, Schnellinstallationsanleitung
Anzahl Ports:
1
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
150 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.209 kg
Bruttogewicht:
0,209
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: T568B, Cat5e, Kabel, Verdrahtung, Cat6, PatchPanel, Keystone, Cat5, TC-KP24
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.