Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
TRENDnet TI-PF11SFP Media Converter Industrial SFP to Gigabit PoE+
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1324
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TI-PF11SFP
EAN/GTIN:
     710931161076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet AV Repeater
Medienkonverter
GBIC-Modul

Industrieller SFP zu Gigabit PoE+ Medienkonverter

Der industrielle SFP zu Gigabit PoE+ Medienkonverter von TRENDnet, Modell TI-PF11SFP, konvertiert Glasfaser zu Kupfer und versorgt PoE- und PoE+ konforme Geräte wie IP-Kameras, VoIP-Telefone und Wireless Access Points mit Strom. Das gehärtete Gehäuse mit Schutzklasse IP30 ist für extreme industrielle Umgebungen geeignet. Dual redundante Stromversorgungen (Stromversorgung separat erhältlich: TI-S12048) mit Überlastschutz reduzieren Ausfallzeiten auf ein Minimum.

  • Gehärteter SFP zu Gigabit PoE+ Konverter mit Schutzklasse IP30
  • SFP-Port unterstützt sowohl Multi- als auch Single-Modus Glasfaser
  • Glasfaser-Networking auf bis zu 40 km Entfernung mit dem TI-MGBS40 SFP-Modul
  • Versorgt PoE- und Poe+ fähige Geräte mit bis zu 30W
  • DIN-Rail und Halterungen für Wandbefestigung
  • Breiter Betriebstemperaturbereich - 40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F)
  • Dual redundante Stromversorgungen mit Überlastschutz
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
PoE-Adapter
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP Code):
IP30
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
32 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
81 mm
Gewicht:
154 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
180 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.437 kg
Bruttogewicht:
0,437
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.17
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, PoE Switch, SFP Switch, SoHo-Switch, trendnet sfp switch, soho switch, poe switch ieee 802.3at, Industrie, industrialethernet, dinrail, Netzwerk, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, hutschienenmontage
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,90*
€ 160,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,43*
€ 130,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.