Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-NTUF USB / FireWire Adapter für TC-NT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-NTUF USB / FireWire Adapter für TC-NT2
TRENDnet TC-NTUF USB / FireWire Adapter für TC-NT2
TRENDnet TC-NTUF USB / FireWire Adapter für TC-NT2
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1253
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-NTUF
EAN/GTIN:
     710931401233
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
Firewire Controller
Firewire Karte

USB- & FireWire-Adapter für TC-NT2 - Männlich/weiblich - Schwarz

Trendnet USB & FireWire adapter for TC-NT2. Geschlecht: Männlich/weiblich. Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Schnittstellenkarten/Adapter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
79.29 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.088 kg
Bruttogewicht:
0,088
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.