Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TC-NT2 Network Cable Tester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TC-NT2 Network Cable Tester
TRENDnet TC-NT2 Network Cable Tester
TRENDnet TC-NT2 Network Cable Tester
TRENDnet TC-NT2 Network Cable Tester
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1251
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TC-NT2
EAN/GTIN:
     710931401011
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät

Umfassender Kabeltester für Netzwerkexperten - Testet Ethernet-, USB- und BNC-Kabel - Prüft Pin-Konfigurationen für Kabellängen bis zu 300m

TRENDnet’s Netzwerkkabeltester, Modell TC-NT2, ist ein umfassender Kabeltester für Netzwerkexperten. Er prüft präzise Pin-Konfigurationen für Ethernet-Kabel, USB-Kabel, BNC-Kabel und Verbindungstafel-Ports. Der TC-NT2 identifiziert korrekte, getrennte, Kurzschluss- und gekreuzte Pins bei Kabellängen von bis zu 300 Metern. Alle Komponenten passen in einen praktischen Transportkoffer.

  • Umfassender Kabeltester für Netzwerkexperten
  • Testet Ethernet-, USB- und BNC-Kabel
  • Prüft präzise Pin-Konfigurationen für Kabellängen von bis zu 300 Metern
  • Identifiziert korrekte, getrennte, Kurzschluss- und gekreuzte Pins
  • Fortlaufender Scan und manuelle Scan-Modi
  • Mit BNC-zu-Ethernet-Wandlern
  • Praktischer Transportkoffer
Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produktgruppe:
Netzwerkkomponenten
Produkttyp:
Kabelnetzwerktester
Farbe:
grau
Anzahl Ports gesamt:
2
Höhe:
27 mm
Breite:
117 mm
Tiefe:
67 mm
Gewicht:
152 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.262 kg
Bruttogewicht:
0,262
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Kabeltester, Verdrahtungsprüfer, LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, lan prüfgerät, Netzwerkzubehör, Netzwerkkabeltester, 0 - 45 °C, Trendnet TC-NT2, DC 9V
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.