Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CU15 KVM Kabel 15ft USB/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CU15 KVM Kabel 15ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU15 KVM Kabel 15ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU15 KVM Kabel 15ft USB/VGA
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1230
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CU15
EAN/GTIN:
     710931304367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Verbindet Computer mit VGA- und USB-Ports mit einem der KVM - USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel - Flexibles Flachkabel

Dieses 2-fache USB-KVM-Kabel dient zur Verbindung eines USB-Computers mit den KVM-Umschaltern TK-803R und TK-1603R von TRENDnet. Es besteht aus einem USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel. Dieses flexible Flachkabel ist in Längen von 1,83, 3,1 und 4,5 m lieferbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
4.5 m
Lieferumfang:
TK-CU15
Gewicht:
420 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.391 kg
Bruttogewicht:
0,391
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, trendnet kvm kabel, kvm kabel, VGA/SVGA HDB 15, kabel, stecker, kvmkabel, USB 1.1, anschlusskabel, Trendnet TK-CU15, Schwarz, Männlich/männlich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.