Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TK-CU06 KVM Kabel 6ft USB/VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRENDnet TK-CU06 KVM Kabel 6ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU06 KVM Kabel 6ft USB/VGA
TRENDnet TK-CU06 KVM Kabel 6ft USB/VGA
Artikel-Nr.:
     C5400-21.22.1228
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TK-CU06
EAN/GTIN:
     710931304343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Verbindet Computer mit VGA- und USB-Ports mit einem der KVM - USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel - Flexibles Flachkabel

Dieses 2-fache USB-KVM-Kabel dient zur Verbindung eines USBComputers mit den KVM-Umschaltern TK-803R und TK-1603R von TRENDnet. Es besteht aus einem USB-Kabel für Tastatur/Maus und einem Monitorkabel. Dieses flexible Flachkabel ist in Längen von 1,83, 3,1 und 4,5 m lieferbar.

Weitere Informationen:
Hersteller:
TRENDNET
Produkttyp:
Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
TK-CU06
Gewicht:
187.47 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Paketgewicht:
0.2 kg
Bruttogewicht:
0,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, trendnet kvm kabel, kvm kabel, VGA/SVGA, kabel, Trendnet 1.8m USB/VGA, stecker, kvmkabel, anschlusskabel, Schwarz, USB 1.1 Type A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.